点播・条播兼用のプロ向け人力2条播種機。
1条1操出し方式の2条播きホウレン草など株間の狭い作物に最適。
一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。
ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~16cmの点播間隔を実現。
条間は8~20cmの調節ができます。
部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。
V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。
作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。
畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。
覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。
ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。
ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。
本機重量は10kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。
軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。
播種状況を確認しながら安心して作業ができる。
種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。
1条1繰出し方式の2条播きで、ホウレン草など株間の狭い作物に適しています。
軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。
シンプルで高精度播種を実現、家庭菜園からプロ農家まで満足いただけます。
工具不要で、どなたでもメンテナンスができます。