曜日別特売
- 4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 モノタロウ 64346258

※着用例

- 4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 モノタロウ 64346258
- 4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 モノタロウ 64346258
- 4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 モノタロウ 64346258
- 4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 モノタロウ 64346258
- 4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 モノタロウ 64346258
- 4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 モノタロウ 64346258
モノタロウ

4層プリーツマスク ホワイト 50枚入

(332件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1ケース(30箱×50枚)
内容量1ケース(30箱×50枚)注文コード64346258品番-
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

4層タイプのプリーツマスクです。
フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。

用途
大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
4層
寸法(縦×横)(mm)
約95×175
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
1500
種別
簡易マスク
材質
(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン
サイズ
ふつう
タイプ
ゴム/平ゴム
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が
悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
※ノーズワイヤーを上にして着用してください。マスクを広げた際に、中央のプリーツがオメガ(Ω)のように山なりになる方が表面です。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:332 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-19
用途: 外出時。人との打合せ時。
不動産業

未だ、外出の際や、人との打合せの時には、マスクが離せない。繰り返し、購入しているので、使用感を問われると、問題無しとしか、答えられない。夏場でも問題なく使用出来た。顔の密着するので、機能としては、問題ないが、紐に余裕があると、有難い。

対象商品 : 55470319
2026-04-02
用途: 現場工事作業など
運輸・通信業

フィット感がちょうど良くて蒸れも少ない
耳ゴムが痛くならないし付け心地が良い

2026-03-05
用途: 普段使いに使用
はばねろ工房 様(製造業)

とてもしっかりしていて使ってみて安心感がある。
もう3層のマスクには戻れないです。

対象商品 : 55470319
2026-04-13
用途: 感染対策や花粉対策等
運輸・通信業

ゴムの接合部が内側に来るので個体差によってチクチク感がある
4層でマスクで性能は非常に良いので少し勿体なく感じる

2025-12-09
用途: 精米場
有限会社 瀬川農場 様(農・林・水産業)

4層になっていて使いやすい。お値段もおてごろなのでまた購入したい。

2025-08-25
用途: 清掃時など

軽作業時などは、モノタロウさんの3層マスクを使用していますが、やや心許ない時はこちらの4層マスクを使用しています。使い分けの為に重宝しています。

対象商品 : 55470319
2025-10-10
用途: 農薬散布他感染症対策
その他業種

3層よりも、呼吸がきついが、農薬などの噴霧には良いと思いました。個別包装ではありませんが、その分リーズナブルです

2025-06-03
用途: 防塵用
製造業

紐も耳が痛くならないし本体部分も厚手ですが表面がやわらかいので長時間つけていても痛くならない。4層でしっかりと粉塵をしっかり防げている。
何よりお値段も手ごろで助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする