曜日別特売
2739-HR ピペットチップ SoftFit~L Thermo Scientific 64347205

ピペットチップ SoftFit~L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10ラック×96個)注文コード64347205品番2739-HR
参考基準価格(税別)¥14,460販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ
RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー
5種類のチップデザイン
トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング
カラーコードインサートトレイ(オレンジ):チップとピペットの選択が簡単。

仕様●容量:300μL●滅菌済●フィルターチップ●スタンダードチップ●ヒンジラックアズワン品番65-5637-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする