220E-UR50 ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 64347448

220E-UR50 ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 64347448
220E-UR50 ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 64347448
220E-UR50 ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 64347448

ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車)

(1件のレビュー)
取扱い終了
車輪径D(Φmm)50
許容荷重(daN)40
取付高H(mm)66
車輪幅(mm)21
内容量1個注文コード64347448品番220E-UR50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。

車輪径D(Φmm)50材質(車輪)ウレタンストッパーなし許容荷重(daN)40車輪タイプ単輪形状自在車車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ型式220E自在車質量(g)171車輪No.439G-UR50寸法S(mm)28.3旋回半径(mm)47寸法T(mm)28.3寸法U(mm)7取付高H(mm)66偏芯E(mm)21取付寸法X×Y×Z(mm)80×40×20取付座A×B×C(mm)94×45×34取付穴径P(Φmm)5.2キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64347448220E-UR5008161693220E-UR50220E-UR50 ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 08161693ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車)ハンマーキャスター1個
679
税込747
モデルチェンジ品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08161711
2022-12-06
用途: 台車製作

見た目より丈夫ですが、取付穴が小さいので大きくして取り付けました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする