曜日別特売
L-A74TMD/BW1 壁付手洗器(奥行200mm)自動水栓タイプ INAX(LIXIL) 64347649

L-A74TMD/BW1 壁付手洗器(奥行200mm)自動水栓タイプ INAX(LIXIL) 64347649
L-A74TMD/BW1 壁付手洗器(奥行200mm)自動水栓タイプ INAX(LIXIL) 64347649
L-A74TMD/BW1 壁付手洗器(奥行200mm)自動水栓タイプ INAX(LIXIL) 64347649

壁付手洗器(奥行200mm)自動水栓タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプ泡沫式、水栓金具組立済
給排水口床給水/壁排水
対応水栓自動水栓(アクエナジー)
内容量1個注文コード64347649品番L-A74TMD/BW1
参考基準価格(税別)¥116,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。
水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。
触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。

奥行(mm)200対応水栓自動水栓(アクエナジー)給排水口床給水/壁排水ピュアホワイトタイプ泡沫式、水栓金具組立済寸法(mm)460×200×275種別ハイパーキラミックグリーン購入法適合使用圧力範囲(MPa)0.05 (流動時)~0.75(静止時)
注意
※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。
※飲料用としてのご使用には適しておりません。
※インバータ照明により誤作動する場合があります。
※直射日光や照明灯などが直接センサーにあたらないように設置してください。
※水栓は組立済です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする