座りごこちは普通。
座面が通気性の良いメッシュ素材のため多少ザラザラしている。
ミニスカートや短パンだと痛いと思われる。
クッションは厚めであるため、クッション性はそれなりに良い。
背もたれが大きく頭もサポートできるので仮眠するのに良い。
背もたれがバネのように少し遊びがあるのが良い。
ひじ掛けがあるタイプなのにコスパが良い。
大変、良くできた椅子づす。組み立ても簡単でしたし、家内が組み立てましたが数分で出来上がったようです。
組み立ては大変でしたが、価格相応と思います
肘掛けの高さ調整機能付きの、高価格品があったらよいと思いました
日々使用しますので、あとはどれくらい持つかですね
今までは肘掛けが上がるタイプを使用していたので、肘掛け固定がちょっと不便。デスクの引出しに当たるし・・・。肘掛けのビニール部のバリも気になるし、もう1ヶ月近くになるが、まだビニール臭が気になるなぁ・・・。値段は安かったから+-0ってとこかな?
首付近まで背もたれがあるので、楽になった。
ただ、座面が前のめりの姿勢にされるため、そこが難点。
また、組み立て時の背もたれ取付時に取付ねじ穴とねじがうまくかみ合わなず、取付に苦労する。
取付のしやすさに問題有。
現在、オカムラのオフィスチェアを使用していますが試しにこちらの格安イスを購入。座った瞬間、オカムラのは衝撃を和らげる機能がイスにあるようですがこちらの商品には全く無くそのままお尻に衝撃が帰ってきます。比較する対象が無ければ気にならなかったかもしれませんが、、、
組立に時間が掛かり、困難。 取説・組立説明書が不明瞭・小さい。 価格からして、仕方無いのかもしれないが、ロッキング強弱調整に不満、低体重では、最弱に調整しても、ロッキング角度が浅い
値段の割に しっかりしているので 安心して使える。
座面の高さは、もう少し 低くできてもよい。