曜日別特売
OLIGHT 7-B LA3S 10XAR フルスペクトル LED照明拡大鏡 オーツカ光学 64347976

OLIGHT 7-B LA3S 10XAR フルスペクトル LED照明拡大鏡 オーツカ光学 64347976
OLIGHT 7-B LA3S 10XAR フルスペクトル LED照明拡大鏡 オーツカ光学 64347976
OLIGHT 7-B LA3S 10XAR フルスペクトル LED照明拡大鏡 オーツカ光学 64347976
OLIGHT 7-B LA3S 10XAR フルスペクトル LED照明拡大鏡 オーツカ光学 64347976

フルスペクトル LED照明拡大鏡

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台レンズ倍率10XAR注文コード64347976品番OLIGHT 7-B LA3S 10XAR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

OLIGHT7にはオーツカ光学が培った照明拡大鏡のノウハウが全て注ぎ込まれています。
照明機能は、照度をコントロールする光量調節機能は勿論の事、角形レンズ搭載製品では初めて、レンズ外周の四辺すべてにLEDを配置し影の無い照明を提供する他、
上下/左右と点灯位置を切り替えて照明が点く分割点灯、更に新機能として、照明の光色を変化させる調色機能も標準装備し、あらゆる素材や形状の加工物の検査に対応しています。
レンズには、OLIGHT5シリーズで評価の高い「BIG-レクタレンズ」を採用しており、2X、4Xの倍率の他、1個のフレームに3つの倍率をセットした358ARをラインナップ。
更に新開発のLA-2やLA3-Sと言ったレンズアダプターを装着すれば、角形のレクタレンズは勿論の事、より倍率の高い8Xや10Xも装着して使用が可能になります。

質量(kg)2.4(レンズ含まず)電圧(V)100・50/60Hz定格消費電力(W)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×391×320レンズ交換レンズ方式(BIG-レクタレンズ)光源LEDレンズ倍率10XAR調光の可否有り(100~10% 10段階調節)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする