AN-L204(BK) ロック式コンセントキャップ4 ブラック 黒  ロック機能 いたずら防止  つまみにくい山なり形状  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン ELPA 64348168

本体画像

AN-L204(BK) ロック式コンセントキャップ4 ブラック 黒  ロック機能 いたずら防止  つまみにくい山なり形状  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン ELPA 64348168
AN-L204(BK) ロック式コンセントキャップ4 ブラック 黒  ロック機能 いたずら防止  つまみにくい山なり形状  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン ELPA 64348168
AN-L204(BK) ロック式コンセントキャップ4 ブラック 黒  ロック機能 いたずら防止  つまみにくい山なり形状  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン ELPA 64348168
AN-L204(BK) ロック式コンセントキャップ4 ブラック 黒  ロック機能 いたずら防止  つまみにくい山なり形状  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン ELPA 64348168

ロック式コンセントキャップ4 ブラック 黒 ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状 コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64348168品番AN-L204(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ロック式コンセントキャップ4 ブラック 黒 ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状
コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン
ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止
つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計
大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん
コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン

用途
ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止
つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計
大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん
コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン
仕様
素材:ABS樹脂
外形寸法(約):幅32x高さ23x奥行24(mm)
質量(約):3g(1個あたり)
使用温度範囲:-10℃~40℃
入数:4個
カラー:ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする