商品レビューを投稿する内容量1個仕様定格電圧:AC100V 50/60Hz
定格消費電力:11W
明るさ:900lm
光源:昼光色相当
質量:約650g
本体カラー:アイボリー注文コード64348220品番LRS-FP30D(IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出
別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。
パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
リビングを落ち着いた雰囲気に
お部屋の間接照明に
室内の空間演出に