507119 0000 マルテー ウルトラボールマザール  ミニ 大塚刷毛製造 64348245

507119 0000 マルテー ウルトラボールマザール  ミニ 大塚刷毛製造 64348245
507119 0000 マルテー ウルトラボールマザール  ミニ 大塚刷毛製造 64348245
507119 0000 マルテー ウルトラボールマザール  ミニ 大塚刷毛製造 64348245

マルテー ウルトラボールマザール ミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード64348245品番507119 0000
参考基準価格(税別)¥72,700販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。
従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。
30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。
シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。

用途
塗料の調合・調色・撹拌作業などに
仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)型式ADR-65(ミニ)質量(kg)1.61空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6回転速度(min-1[r.p.m])0~2500ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2シャフト寸法(mm)Φ12×550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする