BME16CMNC1 高天井用LEDランプ アームタイプ【点灯装置別売】 日立 64348559

高天井用LEDランプ アームタイプ【点灯装置別売】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
適合【点灯装置】BK14CLN14C (別売)
【点灯装置】BK14CLN14C (別売)
【点灯装置】BK10CLN14C (別売)
【点灯装置】BK19CLN14C(別売)
内容量1個注文コード64348559品番BME16CMNC1
参考基準価格(税別)¥80,600販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
適合【点灯装置】BK14CLN14C (別売)区分水銀ランプ400クラス、一般形点灯方式固定出力形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合配光タイプ広角(ビームの開き110度)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,500/税込9,350
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする