日立
高天井用LEDランプ アームタイプ【点灯装置別売】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
適合
【点灯装置】BK19CLN14C(別売)
【点灯装置】BK19CLN14C(別売)
【点灯装置】BK19CLN14C(別売)
【点灯装置】BK10CLN14C (別売)
【点灯装置】BK14CLN14C (別売)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64348568
品番
BME21CMNC1
参考基準価格(税別)
¥104,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
適合
【点灯装置】BK19CLN14C(別売)
区分
メタルハライドランプ400クラス、一般形
点灯方式
固定出力形
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
配光タイプ
広角(ビームの開き110度)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500