18-A-11 ロータリスイッチダイヤル VISHAY 64348797

ロータリスイッチダイヤル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64348797品番18-A-11
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

多回転、デジタルモデル18 - Vishay
Vishayモデル18 15回転ダイアル。精密ポテンショメータ又はその他の最大15回転までの回転デバイス用です。
サテンクロム バックラッシュなし 小型 金属シャフトを使用する設計

仕様●種類:ダイヤル●併用可能製品:精密ポテンショメータ又はその他の最大15回転までの回転デバイス●コード番号:850-9738アズワン品番65-7825-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする