065666 Small Ball Valve Lockout BRADY 64349068

Small Ball Valve Lockout

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64349068品番065666
参考基準価格(税別)¥5,360販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様●種類:ボール弁ロックアウト●材質:ナイロン●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:6.35mm●取付けポイントの最大サイズ:25.4mm●コード番号:237-0528アズワン品番65-7865-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする