F2JA118214 ワークポロシャツ(半袖) mizuno(ミズノ) 64349889

ワークポロシャツ(半袖)

(1件のレビュー)
取扱い終了
ネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード64349889品番F2JA118214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ

仕様ボタンダウン、左胸ポケットネイビーサイズL混率(%)ポリエステル100胸廻(cm)110肩幅(cm)45袖丈(cm)22.5着丈(cm)68機能制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ適応身長(cm)172~178アズワン品番65-2000-06色番14適応胸囲(cm)93~99適応ウエスト(cm)79~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64349365
2024-07-17
用途: 営業及び宅内工事
ひかりケーブルネット株式会社サービス業

サイズが少しタイトな感じ、1サイズ大きいのがベストだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする