CV-300 家庭用電動耕うん機 耕楽くん パオック 64350704

CV-300 家庭用電動耕うん機 耕楽くん パオック 64350704
CV-300 家庭用電動耕うん機 耕楽くん パオック 64350704
CV-300 家庭用電動耕うん機 耕楽くん パオック 64350704
CV-300 家庭用電動耕うん機 耕楽くん パオック 64350704
CV-300 家庭用電動耕うん機 耕楽くん パオック 64350704
CV-300 家庭用電動耕うん機 耕楽くん パオック 64350704
CV-300 家庭用電動耕うん機 耕楽くん パオック 64350704
CV-300 家庭用電動耕うん機 耕楽くん パオック 64350704

家庭用電動耕うん機 耕楽くん

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64350704品番CV-300
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

電気式でエンジン始動の手間が無く、簡単始動。
排気ガスや騒音の心配が無く、早朝や住宅地でも気になりません。
軽量コンパクト&パワフル!女性やお年寄りでも扱いやすいです。
燃料の補充や保管が必要なく、手間もスペースも省けます。
安全安心のロックボタン付きです。

用途家庭菜園、園芸、ガーデニングなどの土ならしに寸法(mm)240×370×1370質量(kg)約4.3消費電力(W)300電源AC100V 50/60Hz刃径(Φmm)155/4枚刃コード長さ(m)0.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])280絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30耕うん幅(mm)190アズワン品番64-9699-42

商品説明動画

PAOCK 家庭用電動耕うん機 耕楽くん CV-300 軽量・コンパクト!土起こしが簡単・キレイにできます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする