2010 ブレークリーン 呉工業(クレ) 64350957

2010 ブレークリーン 呉工業(クレ) 64350957
2010 ブレークリーン 呉工業(クレ) 64350957

ブレークリーン

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(380mL×20本)
内容量1ケース(380mL×20本)注文コード64350957品番2010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。
オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。
スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。
一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。
缶を逆さにしてもスプレーできます。
有機則規制外商品。

用途
ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。
各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。
無色仕様逆さ噴射可成分アルコール類・シクロヘキサン使用温度範囲(℃)-20~40対応材質鉄、アルミ容器スプレー缶主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7400mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08466141
2025-12-10
用途: タイヤ交換時
建設業・工事業

タイヤ交換時に、通常では洗浄不可能な箇所を洗浄します。

対象商品 : 08466141
2024-02-26
用途: 自転車チェーン汚れ取り
その他業種

よく黒いオイル汚れが落ちます。真っ黒のギアもシルバーになりました。

対象商品 : 08466141
2022-11-30
用途: ブレーキの洗浄、汚れ落とし
サービス業

レビューを参考に検討し、コストパのいい製品を購入しました。いろいろなメーカーが同様な製品を出しているので、購入する際に迷いがあったが、この製品を購入して満足しています。

対象商品 : 08466141
2022-08-01
用途: オーディオ機器製作用途

基板のフラックスのクリーニング、その他汚れた物を綺麗にする用途で購入しています。
価格もリーズナブルで汚れも綺麗に落ちるので常に常備しています。

対象商品 : 64350939
2021-09-10
用途: 掃除に使います
株式会社鈴幸卸売・小売業

数あるブレーキクリーナーでこれ程いいクリーナーはない。
とにかく揮発がゆっくりでしつこい汚れを落としやすい、両面テープはる前の下地処理に良い、塗装は少しだけ溶かすくらいなので安心できる。
ここ最近入手が困難になってきたので大量イッキ買いしました。

対象商品 : 37046992
2021-04-07
用途: 代替え品

以前はシリコンオフを使用していましたが、どこかのYouTubeでブレーキクリーンでも同等とあったので、こちらの方が容量が多くてたっぷり使用することができます。

1が参考にしています
対象商品 : 08466141
2020-09-10
用途: ブレーキの洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

吹きかけるだけでみるみる汚れが落ちます。
逆さまにしても噴射できるのが良いですね。
ただ勢いが調整しづらく強く出るので、あっという間に無くなりそうです。

対象商品 : 08466141
2020-12-15
用途: ブレーキ周りの汚れ落とし他
飯塚商事サービス業

ブレーキダストの汚れ落ちは勿論、部品の脱脂力も優れている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする