曜日別特売
1107 多用途すべり剤 呉工業(クレ) 64351203

1107 多用途すべり剤 呉工業(クレ) 64351203
1107 多用途すべり剤 呉工業(クレ) 64351203

多用途すべり剤

(7件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1ケース(70mL×60本)
内容量1ケース(70mL×60本)注文コード64351203品番1107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

無溶剤タイプなので素材にやさしく、金属以外にもプラスチック、木、ゴムなどあらゆる素材の滑り性を向上させます。
ベタつきの少ない無香性のシリコーン系潤滑剤です。
あらゆる素材のツヤ出しにも使用できます。

用途
敷居、家具、建具、ミシン、キャスターなどの滑り性の向上に。
釣用リール、玩具、工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイなどの潤滑に。
透明使用温度範囲(℃)-50~200主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
注意
※白木・皮革・衣類などの染み込みやすい箇所には使用しないでください。
※床や階段など滑ると危険な箇所には使用せず、また、かからないように注意する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-22
用途: ラップ機のラップの滑りを良くした。
しいたけ農園渡辺農・林・水産業

ラップが機械のロールに絡んで困っていたので、ラップと機械の回転部分に、吹き付けて使用したら、巻き付くことが亡くなりました。

対象商品 : 39537251
2023-10-13
用途: 家の障子の敷居
その他業種

引き戸の滑りがスムーズでなく今までロウソクの残りを塗ったりして対処していましたが、この商品でしたらスプレーにて一発で解消!助かっています。

対象商品 : 39537251
2021-02-12
用途: 電動シャッター両サイドレール部分です
農・林・水産業

まだ時間が立たないけどスムーズな感じです、あとは戸車部分軽くいい感じです。

対象商品 : 39537251
2022-12-31
用途: 戸の滑りを改善だが値段が高い

確かに滑りは良くなるが、値段と量のバランスが悪いかな。
簡単に言うと、量が少ないのに値段が高すぎる。
代替えで安い物を探す事にする。

対象商品 : 39537251
2018-03-01
用途: 敷居の滑り
有限会社窪田屋商店自動車・二輪車・自転車関連業

敷居の滑りが悪くて、使って見ました。使い方は簡単でした。滑りはかなり改善しました。

対象商品 : 39537251
2015-07-27
用途: バスの開き戸の滑り
合同会社QMM地域開発研究所会社サービス業

以前にTVで物と物との摩擦を解消する番組を見て、これなら風呂の引き戸の摩擦音が治るのではと、ネットで探していたら「モノタロウ」のホームページにたどり着き製品をチェックしていたらプラスチック素材に聞く「すべり剤」が出ていたので購入して早速使ったら、なんと一発でキーキーという音がしなくなりました。
サッシ用もあったので合わせて購入したが、まだ未使用なので使用感は不明ですが、期待しています。

対象商品 : 39537251
2015-08-25
用途: 建具すべり材
建設業・工事業

内容量が少なすぎる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする