1425 ベルト鳴き止め&コンディショナー 呉工業(クレ) 64351255

1425 ベルト鳴き止め&コンディショナー 呉工業(クレ) 64351255
1425 ベルト鳴き止め&コンディショナー 呉工業(クレ) 64351255

ベルト鳴き止め&コンディショナー

(55件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(220mL×20本)
内容量1ケース(220mL×20本)注文コード64351255品番1425
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。
ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。
ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。
缶を逆さにしても使用できます。

用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護使用温度範囲(℃)-15~160質量(g)207ノズル長(cm)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1760mL危険物の性状非水溶性
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-08
用途: 機械の保守
有限会社Sora

業務用乾燥機、水洗機の駆動Vベルトの噴霧して使っています
Vベルトには、これが良いと思っています

2025-08-26
用途: 繊維機械のベルトなき防止

最近は良いものが出てきています。この商品初めて使用しましたが、効果は抜群です。

2025-02-20
用途: ワンボックス(ワゴン)車のベルトに
株式会社 池上商会

プーリーの経年劣化もあり、キュルキュルよりシャリシャリに近いベルト鳴き、特にオルタネーターベルトが酷く、今まではラバープロテクタントをこまめに吹いて対策してきたのですが、この製品を使ったらそれの何倍も効果がありました。
施工から2週間くらい経過していますが、変わらず音が抑えられています。
ラバープロテクタントより量は少ないのですが、使用量や頻度を考えると迷うところではありません。やはり専用品が一番ですね。

1が参考にしています
2025-03-04
用途: 洗濯機の駆動ベルト
工房KEIAN自動車・二輪車・自転車関連業

購入してそれほど経ってはいない、比較的新しい洗濯機 ベルトのキリキリ音が気になっていましたが、スプレー一発で解消です

2025-01-30
用途: コンプレッサーベルト鳴き防止に使用
株式会社ヤマイチ

二週間ほど継続してベルト無きがなくなりました。
また、一時的かも知れませんが様子を見てます。

対象商品 : 06610984
2024-05-30
用途: 旋盤主軸用Vベルト滑る止めに使用
森鋲螺製作所

滑り止めの効果はあります。
以前の物は、プーリーやVベルトがベタベタしていて回転時もジーという音がしていたが、この製品はそんなこともなかった。

対象商品 : 06610984
2023-12-06
用途: 鳴き止め
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

その場しのぎの鳴き止めに使ってます。
しばらくするとまま鳴き出しますがこれはこれで使えます

対象商品 : 06610984
2022-03-24
用途: 自動車のファンベルト鳴きの修理

数多くの同様商品の中で、信頼性の高い呉の商品を選びました。数回程度使用して鳴きもすっかり改善しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする