MINOURA(箕浦)
King Carrier ポーティア
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64351894
品番
KCL-4F
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
GAMOH 大型フロントラック。枠無し。
付属品
取付ネジ
材質
中空スチール
幅(mm)
460
色
黒/木
高さ(mm)
130
質量(g)
360
奥行(mm)
235