MINOURA(箕浦)
SNB-150 SUSボトルケージ 3.5インチボトル専用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64352068
品番
SNB-150
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
3.5インチボトルに合わせた専用設計
#304ステンレスチューブを使用
アルミ製に比べ、ホールド感が強い仕上がり
材質
#304ステンレス
幅(mm)
88
色
シルバー(生地)
高さ(mm)
195
質量(g)
78
奥行(mm)
98
保証期間
1年
注意
※3.5インチボトル対応のため、一般的な飲料用のPETボトルや缶にはフィットしません。
※装着用のボルトは付属しません。ご自身で用意してください。