付属品ユーザーズマニュアル×1色ブラックサイズM質量(g)約72.2※ケーブル含む定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14)~macOS Big Sur(11.1) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×98.4×39.6インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式