曜日別特売
KA-CUBE-B2 キューブロードサイン ジャストコーポレーション 64352341

 

KA-CUBE-B2 キューブロードサイン ジャストコーポレーション 64352341
KA-CUBE-B2 キューブロードサイン ジャストコーポレーション 64352341
KA-CUBE-B2 キューブロードサイン ジャストコーポレーション 64352341
KA-CUBE-B2 キューブロードサイン ジャストコーポレーション 64352341
KA-CUBE-B2 キューブロードサイン ジャストコーポレーション 64352341

キューブロードサイン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード64352341品番KA-CUBE-B2
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

街の景観にマッチしたデザインと、大きな表示で安定感抜群のスタンド看板です。

用途持ち手があるので持ち運びも可能です。材質板面:PET質量(kg)【空】5/【満水】11.4材質(本体)高密度ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウエイト含む)面板寸法(mm)W445×H445
注意
※本体のみになります。印刷物や反射シートは別途お客様にて手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする