ジャストコーポレーション
ロードアーチサイン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64352368
品番
KA-ROAD-B2
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
街の景観にマッチしたデザインと、視認性の高い大きな表示が特徴のスタンド看板です。
用途
持ち手があるので持ち運びも可能です。
材質
板面:PET
質量(kg)
【空】4.8/【満水】24.5
材質(本体)
高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1460×255×700(ウエイト含む)
面板寸法(mm)
W875×H240
注意
※本体のみになります。印刷物や反射シートは別途お客様にて手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません