対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)から最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器使用電源アクセサリソケットコネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電圧DC5V定格出力電流3A色ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×65×28(突起部含まず)ケーブル長(cm)約150質量(g)約39適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm保証期間1年使用地区日本仕様充電状況お知らせLED機能発光色赤・青付属品無し