曜日別特売
SH-07-RGN1P-BR-LF2 1人掛ソファ(PVCレザー)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Rugano ルガーノ ホームテイスト 64353163

SH-07-RGN1P-BR-LF2 1人掛ソファ(PVCレザー)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Rugano ルガーノ ホームテイスト 64353163
SH-07-RGN1P-BR-LF2 1人掛ソファ(PVCレザー)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Rugano ルガーノ ホームテイスト 64353163
SH-07-RGN1P-BR-LF2 1人掛ソファ(PVCレザー)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Rugano ルガーノ ホームテイスト 64353163
SH-07-RGN1P-BR-LF2 1人掛ソファ(PVCレザー)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Rugano ルガーノ ホームテイスト 64353163
SH-07-RGN1P-BR-LF2 1人掛ソファ(PVCレザー)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Rugano ルガーノ ホームテイスト 64353163
SH-07-RGN1P-BR-LF2 1人掛ソファ(PVCレザー)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Rugano ルガーノ ホームテイスト 64353163
SH-07-RGN1P-BR-LF2 1人掛ソファ(PVCレザー)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Rugano ルガーノ ホームテイスト 64353163

1人掛ソファ(PVCレザー)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Rugano ルガーノ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ブラウン
色(張地)ブラウン
内容量1台注文コード64353163品番SH-07-RGN1P-BR-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

大人がゆったりと座れる、1人掛けリクライニングカウチソファ!ポケットコイルを使用した、座り心地抜群の多層構造!
座り心地抜群、多層構造
5段階のリクライニング
オシャレな一人掛けタイプ
脚を外せばロータイプに
安心の品質日本製
背もたれとひじ掛けは5段階リクライニング!オシャレで丈夫な木目調脚は着脱可能、取り外せばロースタイルに!

色(張地)ブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約880~1270 × 730~1080 × 190~695座面高さ(mm)325脚高(mm)135座面寸法(幅×奥行)(mm)520×555材質造材:スチールパイプ、クッション材:ウレタン(モールド成型)、ポケットコイルスプリング、脚部:ポリプロピレン、生地:合成皮革(PVC)質量(kg)約13ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約88~127×73~108×19~69.5素材合成皮革
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,637/税込4,001
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする