SH-07-ROT-CSB-IV-LF2 食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンクッションBIG ホームテイスト 64353276

SH-07-ROT-CSB-IV-LF2 食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンクッションBIG ホームテイスト 64353276
SH-07-ROT-CSB-IV-LF2 食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンクッションBIG ホームテイスト 64353276
SH-07-ROT-CSB-IV-LF2 食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンクッションBIG ホームテイスト 64353276
SH-07-ROT-CSB-IV-LF2 食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンクッションBIG ホームテイスト 64353276
SH-07-ROT-CSB-IV-LF2 食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンクッションBIG ホームテイスト 64353276
SH-07-ROT-CSB-IV-LF2 食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンクッションBIG ホームテイスト 64353276
SH-07-ROT-CSB-IV-LF2 食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンクッションBIG ホームテイスト 64353276
SH-07-ROT-CSB-IV-LF2 食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンクッションBIG ホームテイスト 64353276

食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】低反発かわいい食パンクッションBIG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
アイボリー
内容量1台注文コード64353276品番SH-07-ROT-CSB-IV-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

おいしそうな食パン型クッションのBigタイプ!安心の日本製だから、ギフトにも最適です♪
密度が高く沈みすぎない弾力の低反発
生地はミミまでふわっふわ。ほおずりしたくなるもふもふ感♪
カバーから出して2人分の座布団に。
置いてあるだけで楽しい空間に
ギフトにもいいかも!
沈み込みすぎない低反発クッション!肌ざわり抜群のカバーを外せば2枚切りのクッションに!

材質張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)約4アイボリー寸法(cm)約50.5×51×14~29
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,364/税込1,500
北海道地方数量1につき2,273/税込2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする