SH-07-SBP-BE クセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353337

SH-07-SBP-BE クセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353337
SH-07-SBP-BE クセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353337
SH-07-SBP-BE クセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353337
SH-07-SBP-BE クセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353337
SH-07-SBP-BE クセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353337
SH-07-SBP-BE クセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353337
SH-07-SBP-BE クセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353337
SH-07-SBP-BE クセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353337
SH-07-SBP-BE クセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353337
SH-07-SBP-BE クセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353337

クセになるスゴビーズソファ オットマンセット 【NoTTy ノッティ 】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ベージュ
内容量1セット注文コード64353337品番SH-07-SBP-BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

座るとクセになる新感覚のスゴビーズソファとオットマンセット!
ボリュームたっぷり!スゴビーズソファ
おそろいのオットマン付き!
2種類の生地がしっかり支える
カバーは洗える!
クッションは2重ファスナーになっているためビーズが漏れにくい構造
体にフィットして包みこむような座り心地と安定感があります。オットマンがあれば足を伸ばせるので、よりリラックス感を実現し、自分だけの特等席を味わえます。

材質【生地】収縮しない生地:ポリエステル100%、【生地】収縮する生地:スパンデックス、ポリウレタン弾性繊維(ポリエステル88%、ポリウレタン12%)、【中材】発泡ポリスチレンビーズ・高弾性ウレタンフォーム質量(kg)ソファ:8.5、オットマン:2.3ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソファ:89×76.5×61.5、オットマン:50×51×30.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,637/税込4,001
北海道地方数量1につき5,455/税込6,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする