EA354GJ-152 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 64353356

※画像はEA354GJ-153(Lサイズ)です。

EA354GJ-152 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 64353356
EA354GJ-152 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 64353356
EA354GJ-152 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 64353356
EA354GJ-152 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 64353356
EA354GJ-152 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 64353356
EA354GJ-152 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 64353356
EA354GJ-152 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 64353356
EA354GJ-152 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ 64353356

手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双注文コード64353356品番EA354GJ-152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,826
販売価格(税別)
1,660

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
洗濯により繰り返し使用できます。
-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

仕様●サイズ:M●全長(mm):240●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):79●カラー:本体/グレー 裾/ブルー●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mmアズワン品番65-9252-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする