SH-07-SBS-BE 新感覚 クセになるスゴビーズソファ 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353373

SH-07-SBS-BE 新感覚 クセになるスゴビーズソファ 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353373
SH-07-SBS-BE 新感覚 クセになるスゴビーズソファ 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353373
SH-07-SBS-BE 新感覚 クセになるスゴビーズソファ 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353373
SH-07-SBS-BE 新感覚 クセになるスゴビーズソファ 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353373
SH-07-SBS-BE 新感覚 クセになるスゴビーズソファ 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353373
SH-07-SBS-BE 新感覚 クセになるスゴビーズソファ 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353373
SH-07-SBS-BE 新感覚 クセになるスゴビーズソファ 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353373
SH-07-SBS-BE 新感覚 クセになるスゴビーズソファ 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353373
SH-07-SBS-BE 新感覚 クセになるスゴビーズソファ 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353373
SH-07-SBS-BE 新感覚 クセになるスゴビーズソファ 【NoTTy ノッティ 】 ホームテイスト 64353373

新感覚 クセになるスゴビーズソファ 【NoTTy ノッティ 】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ベージュ
内容量1台注文コード64353373品番SH-07-SBS-BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

座るとクセになる新感覚のスゴビーズソファ!
ボリュームたっぷり!スゴビーズソファ
いつまで座っても疲れず、リラックス
2種類の生地がしっかり支える
カバーは洗える!
クッションは2重ファスナーになっているためビーズが漏れにくい構造
体にフィットして包みこむような座り心地と安定感があります。

材質【生地】収縮しない生地:ポリエステル100%、【生地】収縮する生地:スパンデックス、ポリウレタン弾性繊維(ポリエステル88%、ポリウレタン12%)、【中材】発泡ポリスチレンビーズ・高弾性ウレタンフォーム質量(kg)8.5ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×76.5×61.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき4,546/税込5,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする