曜日別特売
SH-07-SNG-SET-BK PVCレザー リビングダイニング ソファ【SHUNgiTE - シュンガイト】 シリーズ 3点セット ホームテイスト 64353565

SH-07-SNG-SET-BK PVCレザー リビングダイニング ソファ【SHUNgiTE - シュンガイト】 シリーズ 3点セット ホームテイスト 64353565
SH-07-SNG-SET-BK PVCレザー リビングダイニング ソファ【SHUNgiTE - シュンガイト】 シリーズ 3点セット ホームテイスト 64353565
SH-07-SNG-SET-BK PVCレザー リビングダイニング ソファ【SHUNgiTE - シュンガイト】 シリーズ 3点セット ホームテイスト 64353565
SH-07-SNG-SET-BK PVCレザー リビングダイニング ソファ【SHUNgiTE - シュンガイト】 シリーズ 3点セット ホームテイスト 64353565
SH-07-SNG-SET-BK PVCレザー リビングダイニング ソファ【SHUNgiTE - シュンガイト】 シリーズ 3点セット ホームテイスト 64353565
SH-07-SNG-SET-BK PVCレザー リビングダイニング ソファ【SHUNgiTE - シュンガイト】 シリーズ 3点セット ホームテイスト 64353565
SH-07-SNG-SET-BK PVCレザー リビングダイニング ソファ【SHUNgiTE - シュンガイト】 シリーズ 3点セット ホームテイスト 64353565
SH-07-SNG-SET-BK PVCレザー リビングダイニング ソファ【SHUNgiTE - シュンガイト】 シリーズ 3点セット ホームテイスト 64353565
SH-07-SNG-SET-BK PVCレザー リビングダイニング ソファ【SHUNgiTE - シュンガイト】 シリーズ 3点セット ホームテイスト 64353565
SH-07-SNG-SET-BK PVCレザー リビングダイニング ソファ【SHUNgiTE - シュンガイト】 シリーズ 3点セット ホームテイスト 64353565

PVCレザー リビングダイニング ソファ【SHUNgiTE - シュンガイト】 シリーズ 3点セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード64353565品番SH-07-SNG-SET-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高級感のあるPVCレザーがワンランク上のお部屋を演出。日本製の確かな品質はひとつずつ丁寧に作られた熟練の手によるもの。
日本製の確かな品質
高級感のあるPVCレザー
点で支えて身体にフィットするポケットコイル
上質な座り心地と耐久性を併せ持つ
ゆったり座れるワイド設計
座面にはモールド成型とポケットコイルの多層構造で、体にフィットする上質な座り心地と耐久性を実現。

材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)1人掛け:11、2人掛け:17、コーナー:16ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1人掛け:約56×81×71、2人掛け:約110×81×71、コーナー:約81×81×71
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,364/税込7,000
北海道地方数量1につき10,910/税込12,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする