曜日別特売
ATK15H-10P バリアストリップ 東洋技研 64353636

バリアストリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64353636
品番
ATK15H-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ
カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止

仕様
●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0578
アズワン品番
65-7589-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする