SH-01-105WL-WAL 通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】 ホームテイスト 64354229

SH-01-105WL-WAL 通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】 ホームテイスト 64354229
SH-01-105WL-WAL 通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】 ホームテイスト 64354229
SH-01-105WL-WAL 通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】 ホームテイスト 64354229
SH-01-105WL-WAL 通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】 ホームテイスト 64354229
SH-01-105WL-WAL 通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】 ホームテイスト 64354229
SH-01-105WL-WAL 通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】 ホームテイスト 64354229
SH-01-105WL-WAL 通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】 ホームテイスト 64354229
SH-01-105WL-WAL 通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】 ホームテイスト 64354229
SH-01-105WL-WAL 通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】 ホームテイスト 64354229

通年使える 木目調こたつ カーボンフラットヒーター付 105cm×75cm幅 長方形 単品【ELTER-エルター-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード64354229品番SH-01-105WL-WAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,490
販売価格(税別)
35,900

オールシーズン対応!天然木化粧板こたつ
すっきりした薄型ヒーターがこたつ感を感じさせず、冬以外もセンターテーブルとして使えます。
遠赤外線効果で素早く体の芯まで温まり、音やにおいがしないのが特徴です。
広い範囲でじんわり温めるカーボンフラットヒーター搭載
天板と脚には滑る止めつき、天板は留め具でしっかり固定
組み立て簡単にねじ込み式丸脚
メーカー1年保証のカーボンフラットヒーター付き。

仕様完成品材質天板:天然木化粧繊維板(ウォールナット)、脚:天然木(ラバーウッド)、UV塗装質量(kg)18.5ウォールナット消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約105×75×38
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき5,455/税込6,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする