曜日別特売
SH-01EGL-5C-WAL ダイニングセット【Egill エギル 】(コムバックチェアタイプ) ホームテイスト 64354624

SH-01EGL-5C-WAL ダイニングセット【Egill エギル 】(コムバックチェアタイプ) ホームテイスト 64354624
SH-01EGL-5C-WAL ダイニングセット【Egill エギル 】(コムバックチェアタイプ) ホームテイスト 64354624
SH-01EGL-5C-WAL ダイニングセット【Egill エギル 】(コムバックチェアタイプ) ホームテイスト 64354624
SH-01EGL-5C-WAL ダイニングセット【Egill エギル 】(コムバックチェアタイプ) ホームテイスト 64354624
SH-01EGL-5C-WAL ダイニングセット【Egill エギル 】(コムバックチェアタイプ) ホームテイスト 64354624

ダイニングセット【Egill エギル 】(コムバックチェアタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(5台)
内容量1セット(5台)注文コード64354624品番SH-01EGL-5C-WAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

シックなデザインの北欧調ダイニングセットです!ウレタン樹脂塗装で傷や汚れにも強く、お手入れも簡単!北欧を感じるシンプルなダイニングテーブルと、置くだけでも絵になるダイニングチェアが食卓を上質に彩ります。チェアは木目が高級感漂うビーチ材の曲線美で、長時間座っても疲れない体にフィットする設計です。テーブルのみの簡単組み立てで、届いてすぐにお使い頂けます!

セット内容テーブル1台、チェア4脚の5点セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約120×75×70、チェア:約41×51×81仕様テーブル/お客様組立商品、チェア/完成品材質テーブル:天然木化粧繊維板(ウォールナット)、ウレタン樹脂塗装、チェア:天然木(ビーチ)、ラッカー塗装質量(kg)テーブル:約15、チェア:約4(一脚あたり)ウォールナット座面高(cm)43
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,364/税込7,000
北海道地方数量1につき13,637/税込15,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする