曜日別特売
SH-01-CCD-20-WH-LF2 縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(2段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 20L) ホームテイスト 64354843

SH-01-CCD-20-WH-LF2 縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(2段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 20L) ホームテイスト 64354843
SH-01-CCD-20-WH-LF2 縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(2段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 20L) ホームテイスト 64354843
SH-01-CCD-20-WH-LF2 縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(2段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 20L) ホームテイスト 64354843
SH-01-CCD-20-WH-LF2 縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(2段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 20L) ホームテイスト 64354843
SH-01-CCD-20-WH-LF2 縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(2段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 20L) ホームテイスト 64354843
SH-01-CCD-20-WH-LF2 縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(2段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 20L) ホームテイスト 64354843
SH-01-CCD-20-WH-LF2 縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(2段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 20L) ホームテイスト 64354843
SH-01-CCD-20-WH-LF2 縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(2段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 20L) ホームテイスト 64354843

縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(2段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 20L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード64354843品番SH-01-CCD-20-WH-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フラップ式とペダル式のオープンタイプのダストボックス!
幅21cmのスリムタイプ
分別仕様で使いやすい
馴染みやすいシンプルデザイン
フラップ式とペダル式のオープンタイプ
ゴミ袋ストッパー付き
分別仕様で使いやすく幅21cmのスリムでシンプルなデザイン!

材質ポリプロピレン形状角形質量(kg)約3ホワイト容量(L)20寸法(cm)約21×37×80フタの種類フラップ式・ペダル式商品タイプ本体+フタ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする