曜日別特売
SH-01COL-NA-LF2 こたつテーブル長方形 おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル ホームテイスト 64354868

SH-01COL-NA-LF2 こたつテーブル長方形 おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル ホームテイスト 64354868
SH-01COL-NA-LF2 こたつテーブル長方形 おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル ホームテイスト 64354868
SH-01COL-NA-LF2 こたつテーブル長方形 おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル ホームテイスト 64354868
SH-01COL-NA-LF2 こたつテーブル長方形 おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル ホームテイスト 64354868
SH-01COL-NA-LF2 こたつテーブル長方形 おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル ホームテイスト 64354868
SH-01COL-NA-LF2 こたつテーブル長方形 おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル ホームテイスト 64354868
SH-01COL-NA-LF2 こたつテーブル長方形 おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル ホームテイスト 64354868
SH-01COL-NA-LF2 こたつテーブル長方形 おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル ホームテイスト 64354868

こたつテーブル長方形 おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード64354868品番SH-01COL-NA-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,890
販売価格(税別)
29,900

こたつテーブル長方形 おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ |Colle-コル-、継ぎ脚タイプなので高さ調整可能!
継ぎ脚タイプのこたつテーブル
天板はアルダー材を使用、美しいフォルムと安全設計
ガタつき・傷防止のアジャスター付き
高さ調整可能な継ぎ脚タイプ
ヒーターは石英菅ヒーター、日本メーカーで安心・安全!
美しいアルダー材の天然木化粧板!こたつヒーターは安心の日本メーカー製!

材質天板:天然木化粧繊維板(アルダー)、脚:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ウレタン塗装質量(kg)約11ナチュラル消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×55×38~55
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき4,546/税込5,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする