商品レビューを投稿する内容量1個注文コード64355280品番145/40 Black
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278販売価格(税別)
ABUS 南京錠ABUS ブラック全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 41.5 mm、シャックル長が 40 mm、シャックル直径が 6 mm です。ボディは頑丈なアルミと陽極酸化コーティングで製造されており、ロックに対する耐腐食性を備えています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。このロックは、重量が少なく、集中的な色による高い視認性を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。用途旅行かばん 学校のロッカー スポーツセンターのロッカー 現金箱 ジュエルケース 戸棚 工具箱 分電盤