曜日別特売
SH-01-YEL-GR-BR-LF2 人気の折りたたみガーデンチェア肘付き(2脚セット)アカシア材を使用 | Yuel ユエル ホームテイスト 64355586

SH-01-YEL-GR-BR-LF2 人気の折りたたみガーデンチェア肘付き(2脚セット)アカシア材を使用 | Yuel ユエル ホームテイスト 64355586
SH-01-YEL-GR-BR-LF2 人気の折りたたみガーデンチェア肘付き(2脚セット)アカシア材を使用 | Yuel ユエル ホームテイスト 64355586
SH-01-YEL-GR-BR-LF2 人気の折りたたみガーデンチェア肘付き(2脚セット)アカシア材を使用 | Yuel ユエル ホームテイスト 64355586
SH-01-YEL-GR-BR-LF2 人気の折りたたみガーデンチェア肘付き(2脚セット)アカシア材を使用 | Yuel ユエル ホームテイスト 64355586
SH-01-YEL-GR-BR-LF2 人気の折りたたみガーデンチェア肘付き(2脚セット)アカシア材を使用 | Yuel ユエル ホームテイスト 64355586
SH-01-YEL-GR-BR-LF2 人気の折りたたみガーデンチェア肘付き(2脚セット)アカシア材を使用 | Yuel ユエル ホームテイスト 64355586
SH-01-YEL-GR-BR-LF2 人気の折りたたみガーデンチェア肘付き(2脚セット)アカシア材を使用 | Yuel ユエル ホームテイスト 64355586
SH-01-YEL-GR-BR-LF2 人気の折りたたみガーデンチェア肘付き(2脚セット)アカシア材を使用 | Yuel ユエル ホームテイスト 64355586

人気の折りたたみガーデンチェア肘付き(2脚セット)アカシア材を使用 | Yuel ユエル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(2脚)注文コード64355586品番SH-01-YEL-GR-BR-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

リゾート感を演出できるチェアー2脚セット!
人気のアカシア材を使用。オイル仕上げでより温もりを感じれます。
簡単・コンパクトに折りたため女性でも楽に持ち運べます。
お庭だけでなく車に積んで外でも大活躍
座りやすく汚れにくい座面
木彫のガーデンファニチャーと相性抜群
持ち運びに便利な折りたたみ式!

材質フレーム:天然木(アカシア、オイル仕上げ)、座面:ポリエステル、ウレタン質量(kg)約6(一脚あたり)ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×59×85座面高(cm)45.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき9,546/税込10,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする