曜日別特売
3NW6112-1 管ヒューズ 32A 14 x 51mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS 64355727

管ヒューズ 32A 14 x 51mm 速断型 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード64355727品番3NW6112-1
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス

仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●溶断速度:F●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2013アズワン品番65-8085-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする