曜日別特売
JSC8-03BW スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 64356279

画像はJSC8-03Bとなります。実際の商品は樹脂本体/開放リングはライトグレーとなります。

JSC8-03BW スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 64356279
JSC8-03BW スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 64356279
JSC8-03BW スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 64356279

スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)8
寸法A(mm)13.2
内容量1個注文コード64356279品番JSC8-03BW
参考基準価格(税別)¥2,145販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。
チューブの取出方向が自由。
樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。

材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ樹脂本体・開放リング:ライトグレー質量(g)65使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターイン寸法L1(mm)max.48 min.40.5寸法A(mm)13.2寸法E(mm)28.9寸法B(mm)max.54.4 min.46.9寸法C(mm)18.1寸法X(mm)13.8寸法L2(mm)15.4使用流体空気寸法P1(mm)14.5寸法P2(mm)22適合チューブ外径D(Φmm)8寸法RR3/8対辺H(mm)19逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする