曜日別特売
TF-14000-1P 消防法フレキシブルチューブ TF-14000-1層 トーフレ 64358273

TF-14000-1P 消防法フレキシブルチューブ TF-14000-1層 トーフレ 64358273
TF-14000-1P 消防法フレキシブルチューブ TF-14000-1層 トーフレ 64358273
TF-14000-1P 消防法フレキシブルチューブ TF-14000-1層 トーフレ 64358273
TF-14000-1P 消防法フレキシブルチューブ TF-14000-1層 トーフレ 64358273

消防法フレキシブルチューブ TF-14000-1層

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)80
全長(mm)700
内容量1本注文コード64358273品番TF-14000-1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

消防危 第20号性能評定フレキシブルチューブ
柔軟な1層チューブを使用しております。
JIS10Kフランジ付きです。
接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。

用途
20号タンク元用、地盤沈下・地震対策用
材質チューブ:SUS316L、ラップジョイント:SUS304、フランジ:SS400(シルバー塗装)全長(mm)700フランジJIS10K呼び径(B)3呼び径(A)80最大変位量(mm)軸直角:50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする