曜日別特売
DSBC-40-250-D3-PPVA-N3 エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 64358475

エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64358475品番DSBC-40-250-D3-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 40-250-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 250 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 250 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1167アズワン品番65-8020-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする