曜日別特売
GRM188B11E333KA01D 1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ MURATA(村田製作所) 64358755

1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64358755品番GRM188B11E333KA01D
参考基準価格(税別)¥23販売価格(税込)¥23
販売価格(税別)
21
仕様●静電容量:0.033μF●定格電圧:DC25V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個アズワン品番67-0402-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする