EA824FS-14.5 ストレートドリル(10mm軸・HSS/ノス型) EA824FSシリーズ エスコ 64360627

EA824FS-14.5 ストレートドリル(10mm軸・HSS/ノス型) EA824FSシリーズ エスコ 64360627
EA824FS-14.5 ストレートドリル(10mm軸・HSS/ノス型) EA824FSシリーズ エスコ 64360627
EA824FS-14.5 ストレートドリル(10mm軸・HSS/ノス型) EA824FSシリーズ エスコ 64360627

ストレートドリル(10mm軸・HSS/ノス型) EA824FSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64360627品番EA824FS-14.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,090
販売価格(税別)
1,900
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):14.5mm●全長(mm):169●有効長:114mm●シャンク(mm):13×30●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9297-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする