大西電機工業
ハードベビー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
電源
単相AC200V
単相AC100V
単相AC200V
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64361247
品番
HB
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥49,390
販売価格(税別)
¥
44,900
バスケットに入れる
小型/軽量タイプ
仕様
風圧:55~80Pa
質量(kg)
8
周波数(Hz)
50/60
出力
170W
電源
単相AC200V
口径(Φ)
200
風量(m
3
/min)
17~20
相数
1Φ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません