曜日別特売
WM-SC スピコンママ 大西電機工業 64361326

スピコンママ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
電源単相AC100V
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード64361326品番WM-SC
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥76,890
販売価格(税別)
69,900

高性能スタンダードタイプ、スピードコントロール付

仕様風圧:50~300Pa質量(kg)15周波数(Hz)60出力550W電源単相AC100V口径(Φ)300風量(m3/min)20~70相数

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする