DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアオトユカ45Ⅱ ベーシック柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(24枚)
色
クリアベージュ
注文コード
64362543
品番
YB11545-MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,300
歩行時の沈み込み感に配慮したマンション用防音床材です
長さ(mm)
905
幅(mm)
147
厚さ(mm)
12.3
寸法(mm)
147×905
色
クリアベージュ
基材
樹脂含浸シート張り裏溝加工合板(9.3mm)+両面フラットウレタン系樹脂発泡体(3mm)
加工
(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(2P)、4周面取り
対応
床暖房、ホットカーペット、ワックス不要
仕上
艶消し
表面
特殊オレフィンシート
工法
直貼り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
注意
※本製品は歩行時の沈み込み感向上のために、従来製品よりも薄い仕様になっています。ご採用の際は、厚さをご確認ください。
※施工前に仮並べをし、全体のバランスを見ながら割り付けて施工してください
※開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでください。フロアー表面を傷める可能性があります
※玄関からリビングなど、長辺方向に連続して施工すると、湿気による床材の伸びが吸収されずに突き上げ、波打ちなどが生じることがあります。リビング入口に見切り材を使用することをお勧めします