DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアオトユカ45Ⅱ ベーシック柄
歩行時の沈み込み感に配慮したマンション用防音床材です
長さ(mm)
905
幅(mm)
147
厚さ(mm)
12.3
寸法(mm)
147×905
基材
樹脂含浸シート張り裏溝加工合板(9.3mm)+両面フラットウレタン系樹脂発泡体(3mm)
加工
(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(2P)、4周面取り
対応
床暖房、ホットカーペット、ワックス不要
仕上
艶消し
表面
特殊オレフィンシート
工法
直貼り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
内容量
1ケース(24枚)
注意
※本製品は歩行時の沈み込み感向上のために、従来製品よりも薄い仕様になっています。ご採用の際は、厚さをご確認ください。
※施工前に仮並べをし、全体のバランスを見ながら割り付けて施工してください
※開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでください。フロアー表面を傷める可能性があります
※玄関からリビングなど、長辺方向に連続して施工すると、湿気による床材の伸びが吸収されずに突き上げ、波打ちなどが生じることがあります。リビング入口に見切り材を使用することをお勧めします
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64362534
YB11545-WH
ネオホワイト
¥
60,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
64362559
YB11545-ML
ミルベージュ
¥
60,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
64362568
YB11545-MA
ライトオーカー
¥
60,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
64362577
YB11545-MT
ティーブラウン
¥
60,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
64362586
YB11545-MG
トープグレー
¥
60,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
64362604
YB11545-MW
ダルブラウン
¥
60,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
64362543
YB11545-MJ
クリアベージュ
¥
60,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64362595
YB11545-PK
マロンブラウン
¥
60,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください