NPO-3015V 柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15 ナカ工業 64363015

NPO-3015V 柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15 ナカ工業 64363015
NPO-3015V 柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15 ナカ工業 64363015
NPO-3015V 柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15 ナカ工業 64363015
NPO-3015V 柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15 ナカ工業 64363015
NPO-3015V 柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15 ナカ工業 64363015

柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
アイボリーホワイト
長さ(mm)1000
内容量1本注文コード64363015品番NPO-3015V
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

柱・壁出隅用のコーナーガードです。
面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。
衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。

用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール長さ(mm)1000形状面取りコーナー用厚さ(mm)15.5アイボリーホワイト取付穴径Φ8×20取付穴数3面取り30mm穴タイプ長穴適合アンカーM5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※直射日光があたる場所や水に濡れやすい場所での使用は避けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする