NORGREN
ElectMech Press'Sw'-Pneu1..5bar
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64363156
品番
0880600000000000
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様
●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:30バール●接続:G 1/4●コード番号:217-9993
アズワン品番
65-7906-39